- 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち 37082735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) 注文コード37082735 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は噴霧量など5種類から選べます 他の種類を見る

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。

ねじサイズR1/4 噴射角度90°(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) 用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 トラスコ品番353-0141 材質ステンレス 全長(mm)25 質量(g)21 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37082735 - 39434674 1/4MVVP9010S316LIN 標準扇形ノズル いけうち 標準扇形ノズル いけうち 1個 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082753
2021-11-28
用途:
研磨
サービス業

安定したムラのない噴射です。
研磨で使用しているのですが、ストレスなく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
37082814
2016-10-02
用途:
新規装置
ブリーズデザイン 様

水噴射のノズルをネットで数社、探したが最適に使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする