1931 IDカードホルダー 谷沢製作所 37082823 1931 IDカードホルダー 谷沢製作所 37082823 1931 IDカードホルダー 谷沢製作所 37082823

IDカードホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082823 品番1931
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

現在使用中のヘルメットに後付けできます。強力両面テープを用い、剥がれにくくなっております。
カードの弾力を利用してケース内側に収納します。このためフタを開閉する必要がなく、また構造上、カードが脱落する心配がありません。

材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート、(ケース)ポリ塩化ビニール(PVC) 仕様両面接着ウレタンスポンジテープ トラスコ品番328-3879 質量(g)40 カードサイズ(mm)54×86×0.8(JIS X6301(サイズ)) 幅×長さ(mm)71×106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082823
2014-11-13
用途:
リフト作業での使用です

フォークリフト使用時に、技能修了証携帯義務がある為本品を活用し
又ヘルメットに付ける事での確認と必ずヘルメット着用する事での安全確保が
出来ると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする