カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
ナットつき銅管アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径
G1/2
寸法B(mm)
12.70
注文コード
37083234
品番
6180-P13X12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
呼び径・寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本水道協会認証登録品です。
ねじの種類
G
呼び径(B)
1/2
呼び径
G1/2
寸法B(mm)
12.70
トラスコ品番
226-9465
質量(g)
35
寸法a(mm)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材