カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
ナットつき銅管アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
呼び径
G3/4
寸法B(mm)
15.88
注文コード
37083277
品番
6180-P20X15.88
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本水道協会認証登録品です。
ねじの種類
G
呼び径(B)
3/4
呼び径
G3/4
寸法B(mm)
15.88
トラスコ品番
226-9481
質量(g)
55
寸法a(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材