ナットつき銅管アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 呼び径G3/4 寸法B(mm)22.22 注文コード37083295 品番6180-P20X22.22
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼び径・寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本水道協会認証登録品です。

ねじの種類G 呼び径(B)3/4 呼び径G3/4 寸法B(mm)22.22 トラスコ品番226-9490 質量(g)60 寸法a(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする