カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
ナットつき銅管エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37083313
品番
6181-P13X12.7
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
ねじの種類
G
呼び径
1/2
適合管外径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
226-9562
形状
90°
質量(g)
45
寸法a(mm)
13
寸法B(mm)
12.70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材