ナットつき銅管エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37083356 品番 6181-P20X15.88
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

日本水道協会認証登録品です。

ねじの種類G 呼び径3/4 適合管外径(Φmm)15.88 トラスコ品番226-9589 形状90° 質量(g)75 寸法a(mm)20 寸法B(mm)15.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする