ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
不安全行動防止用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
37083697
品番
371-54
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
文字内容
私は不安全行動をいたしません。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
333-9734
質量(g)
110
寸法(縦×横)(mm)
26×100
質量(g/枚)
1.1