PH ペンホルダー 谷沢製作所 37083715 PH ペンホルダー 谷沢製作所 37083715

ペンホルダー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37083715 品番PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー部分の裏側には筋が入っているので、ボールペン等の筆記用具がしっかり固定されます。(対応筆記用具直径:15mmまで)
ペンホルダー本体は、ワンタッチで簡単に装着できます。
氏名と血液型が記入できるステッカーが付いてます。

適合(ヘルメット)溝なしタイプ タイプ溝無しヘルメット用 トラスコ品番327-9014 材質ポリプロピレン(PP) ブルー 質量(g)12 適合径(Φmm)15まで 幅×長さ(mm)35×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37083733
2022-09-07
用途:
現場で墨出しする。
ex新渡戸 様

丁張りとか糸に引っ掛かりづらいように、ぴたっとしてます。でも引っ掛かる時は、引っ掛かりますが、他の商品よりは良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37083733
2020-11-17
用途:
足場材センター内仕分け加工
自動車・二輪車・自転車関連業

同メーカーヘルメットなのでとくにフィットしていて、思った以上にしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
37083733
2016-05-25
用途:
大工作業時に
建設業・工事業

鉛筆を挟む力も強く落ちることもなくすごく役に立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37083733
2014-04-04
用途:
ペンホルダー

以前、他店で購入した別のペンホルダーですと、差すペンの種類によって緩くて抜け落ちる事があったのですが、この商品はペンがしっかりと固定されて使い良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする