日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
ループワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
37083846
品番
N-0200306015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
質量(g)
80
質量(g/本)
40.0
長さ(mm)
1500
径(Φmm)
1.5
許容荷重(N)
196
用途
アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
トラスコ品番
333-4457