曜日別特売
No.3753 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム) 37084476

No.3753 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム) 37084476
No.3753 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム) 37084476
No.3753 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム) 37084476

防じんマスク交換用ろ過 No.3753

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード37084476品番No.3753
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。

用途
溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合マスク No.3753-RS2区分RS2仕様国家検定 RS2 合格品トラスコ品番215-0191質量(g)2タイプ取り替え式規格RS2適合マスク3753-RS2粒子捕集効率(%)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02512045
2020-10-17
用途: 機械のメンテナンス時や木材加工時

以前は使い捨てを使ってましたが、これに切り替えてコスト削減になり大変助かってます。

対象商品 : 37084476
2018-08-05
用途: 作物への薬剤散布時
サービス業

品質に不満は無く満足しています。
購入者は、まとめ売りか、バラ売りか選択を迫られる商品ですが、こちらは必要な枚数をカートに入れ会計しますと、送料もまとまり、数枚をストックとして手元に置いておきたい時に便利です。
あと少しで送料無料になる時などは購入して金額を合わせたり^^;

1が参考にしています
対象商品 : 37084476
2018-09-01
用途: 塗装研磨作業など
株式会社晴嵐

以前は使い捨てできる防塵マスクを使用していましたが、フィルターだけを簡単に交換できてゴミが減り、排気も楽になりました。

対象商品 : 37084476
2017-06-28
用途: 工作

汚れたフィルターは効果も薄く何より気分が良くないので、安価にフィルターのみ交換できるので良い。

対象商品 : 37084476
2015-09-20
用途: 家のリフォームに使用

いつも このタイプ、便利です。

対象商品 : 02512045
2015-05-08
用途: 粉塵の多い作業所で使用

以前購入していたものより安価で助かっています。

対象商品 : 37084476
2013-02-14
用途: 溶接の際に使用

防塵マスクを購入したので消耗品(交換用)が別売りであったので防塵マスクを継続して使用できるので安心した。作業上、交換用ろ過は消耗頻度は短いので次回の購入は特価の際に50枚入りを購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする