3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防じんマスク
3M(スリーエム)の 防じんマスク(使い捨て式)
3M 防じんマスク 8205-DS2 20枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
37084494
品番
8205 DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,790
ノーズクリップで鼻の周りの蒸れ、濡れを軽減します。
用途
溶接、研磨、研削、鋳造。
仕様
国家検定 DS2 合格品(第TM421号)、頭掛けタイプ
トラスコ品番
351-3882
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
34
粒子捕集効率(%)
98
使用限度時間(h)
9
質量(g/枚)
12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37084494
8205 DS2
34928546
No.8205-DS2
防じんマスク No.8205-DS2
3M(スリーエム)
1セット(20枚)
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました