AP-S11G2 呼吸連動PAPRシンクロシリーズ AP-S11G2 重松製作所 37084677

AP-S11G2 呼吸連動PAPRシンクロシリーズ AP-S11G2 重松製作所 37084677 AP-S11G2 呼吸連動PAPRシンクロシリーズ AP-S11G2 重松製作所 37084677

呼吸連動PAPRシンクロシリーズ AP-S11G2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37084677 品番AP-S11G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

呼吸連動で、一定流量タイプよりもフィルタの使用時間が長く、経済的。
面体内圧を陽圧に保ち、高い安全性。
スイッチレス、しかもコードレス、防じんマスクと使い易さ同等。
バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
フィルター交換インジケーター付き。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
水も油もはじく、撥水・撥油性フィルタ使用。

用途溶接作業(造船・鋳物工場等)、一般粉じん作業 付属品フィルタG2、バッテリBA-L2SU、充電器CH-L2SU 仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 トラスコ品番353-1791 サイズM 質量(g)340 タイプ呼吸連動形 使用温度範囲(℃)5〜40 等級B級 本体質量(g)約340 粉じん捕集効率PL95 粒子捕集効率(%)97以上(ヒューム) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6以上 充電時間(時間)約2.5 適合フィルターG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする