※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37084914
品番
DR80L4N(M/L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視界を妨げない薄型フィルターです。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
トラスコ品番
324-7945
サイズ
ML
質量(g)
200
規格
RL3
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
第TM284号