重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37084993
品番
DR80U2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
種別
取替式防じん
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
トラスコ品番
126-4079
サイズ
M
区分
RL2
質量(g)
215
吸気抵抗(Pa)
65以下
粒子捕集効率(%)
96以上
国家検定合格番号
TM13
機能
伝声器
材質(接顔体)
NBR
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合フィルター
U2W
指定防護係数
10