3210 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085255 3210 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085255 3210 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085255 3210 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085255 3210 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085255

デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37085255 品番 3210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様袖口ゴムタイプ アテ有無アテ付 入数(双)1 用途電気工事・建築・土木・荷役。 トラスコ品番334-5092 厚さ(mm)0.8 質量(g)62 材質(甲)綿布 材質(掌側)牛革

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
大工作業
サービス業

だんだんと手に馴染んではめやすいです。値段はしますが、一度使ってしまうと戻れないような中毒性あります。ご注意ください!?

対象商品:
37085194
2022-05-22
用途:
トラック部品の取り揃え時

他の手袋類、試しましたが、こちらが一番使いやすいです。

対象商品:
37085194
2020-04-07
用途:
鋼製下地組立
建設業・工事業

凄く使いやすくて大満足です、グローブはもうこれだけで良いかも。

対象商品:
37085194
2019-10-16
用途:
危機の整備作業時

使い勝手が良かった為また購入したいと思っています。

対象商品:
37085237
2017-06-17
用途:
電動工具使用時等

電動工具使用時、ドライバーでM4M5等のビスを留める様な作業時、ノミを使っての木工作業、車弄り等、手によく馴染むのでとにかく万能で使いやすい。白色は最初抵抗があったが替え時が判りお気に入り。意外ですが黒色よりお勧め。仕事で使用しているので何十回も買い足ししています。

対象商品:
37085237
2018-04-07
用途:
電気工事の仕事に使用
株式会社 愛 様

皮は最高の使用感ですが10束購入して全てバラバラの仕上がりで、使用できないものが7割ある

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37085212
2017-03-16
用途:
鈑金作業

30年色々な牛革手を使用したが、15年前から使用して最高の皮手だと思う。
鈑金作業では物をしっかり掴め、鉄板で手を切る事もなく、溶接作業も
出来る。皮も柔らかく最高です。

対象商品:
37085237
2014-01-17
用途:
木材の運搬

牛革が柔らかく、手の甲がメリヤスで通気性が良くて使い心地良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする