3208 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085212

 

3208 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085212
3208 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085212
3208 デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ 37085212

デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード37085212品番3208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。

用途
電気工事・建築・土木・荷役。
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
色
白
加工
甲メリヤス
機能
通気性
袖口仕様
袖口ゴムタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
334-5084
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
74
材質(甲)
綿布
材質(掌側)
牛革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 大工作業
サービス業

だんだんと手に馴染んではめやすいです。値段はしますが、一度使ってしまうと戻れないような中毒性あります。ご注意ください!?

対象商品 : 37085194
2022-05-22
用途: トラック部品の取り揃え時

他の手袋類、試しましたが、こちらが一番使いやすいです。

対象商品 : 37085194
2020-04-07
用途: 鋼製下地組立
建設業・工事業

凄く使いやすくて大満足です、グローブはもうこれだけで良いかも。

対象商品 : 37085194
2019-10-16
用途: 危機の整備作業時

使い勝手が良かった為また購入したいと思っています。

対象商品 : 37085237
2017-06-17
用途: 電動工具使用時等

電動工具使用時、ドライバーでM4M5等のビスを留める様な作業時、ノミを使っての木工作業、車弄り等、手によく馴染むのでとにかく万能で使いやすい。白色は最初抵抗があったが替え時が判りお気に入り。意外ですが黒色よりお勧め。仕事で使用しているので何十回も買い足ししています。

対象商品 : 37085237
2018-04-07
用途: 電気工事の仕事に使用
株式会社 愛 様

皮は最高の使用感ですが10束購入して全てバラバラの仕上がりで、使用できないものが7割ある

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37085212
2017-03-16
用途: 鈑金作業

30年色々な牛革手を使用したが、15年前から使用して最高の皮手だと思う。
鈑金作業では物をしっかり掴め、鉄板で手を切る事もなく、溶接作業も
出来る。皮も柔らかく最高です。

対象商品 : 37085237
2014-01-17
用途: 木材の運搬

牛革が柔らかく、手の甲がメリヤスで通気性が良くて使い心地良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする