※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ(250mmタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37085684
品番
D-PPPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
適合
47063・1BS1・5DCN1
トラスコ品番
282-0633
長さ(mm)
250
質量(g)
200
内径×外径(Φmm)
28×65
ろ過精度(μm)
100
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(推奨交換差圧)0.14〜0.21
最高使用温度(℃)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37085684
D-PPPV
09220951
D-PPP-V
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。