曜日別特売
NB0200EES1C-10EA ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 37086061

ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)200
内容量1枚注文コード37086061品番NB0200EES1C-10EA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。

用途
切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
ろ過精度(μm)200外径D×長さL(mm)178×457質量(g)150適合EV-S400Nトラスコ品番353-7081材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37086061
2018-04-12
用途: 配管内部循環洗浄
有限会社ニッカンその他業種

専用の容器が有りませんか、有れば購入を検討します。

対象商品 : 37086043
2017-02-11
用途: 弊社の製品に

底の部分の圧着をもう少し強くしてもらえれば、更に安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 37086086
2016-12-27
用途: 油濾過
株式会社アイコー

商品は普通。当日出荷可能だったので、お昼に注文したが、18:18にお詫びメ-ルが届いて、出荷が1週間後でした。御社の対応が遅いので大大大大不満足です。個人的に御社を信用していません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37086086
2017-02-07
用途: 潤滑油の濾過。

輸入の潤滑油が汚れているので使用しています。商品は優れていて、注文する時は10枚以上購入していましたが、二度と御社では購入しないと思います。

対象商品 : 37086086
2016-12-26
用途: 潤滑油の濾過。

商品は普通。25uを大量発注したら、注文していない50u
が2回連続で混載していた。再発防止を徹底して下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
1が参考にしています
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする