No.452 No452フリースグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 37086235

※画像はMですが、商品はLLになります

No.452 No452フリースグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 37086235 No.452 No452フリースグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 37086235 No.452 No452フリースグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 37086235 No.452 No452フリースグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 37086235 No.452 No452フリースグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 37086235

No452フリースグリップ

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37086235 品番No.452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れた軽防寒手袋で、フリースタッチの裏起毛タイプです。
耐久性や柔軟性に優れた天然ゴムを手のひらにディッピングし、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、柔らかく手にフィットするため作業性に優れています。

用途
運送、物流業
冷凍室での作業。
冬場の屋外作業。
清掃、サービス業
土木、建築業
サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25 材質(手袋)綿15%・アクリル65%・ポリエステル15%・その他5% 材質(すべり止め)天然ゴム トラスコ品番356-3235 厚さ(mm)約4 グレー 質量(g)119 入数(双)1 機能軽防寒・通気性・耐久性 ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37086253
2022-04-01
用途:
寒い日の朝
その他業種

今までの冬用よりグリップも良いし何より温いのが最高

対象商品:
37086235
2021-11-02
用途:
校内清掃作業
教育・研究機関

樹木が非常に多いので枯れ葉をブロワーにて集めて袋に詰める作業用として購入いたしました。グリップ部分は、ゴムですので滑り止めは、よく効きますし手袋の中は、フリースタッチの起毛ですので真冬でも暖かいと思います。若干大きめですが、満足しております。

対象商品:
37086253
2021-06-26
用途:
運送業
医療・福祉・介護関連業

したばきの手袋をして使用しております。思ったよりも蒸れずに快適です。

対象商品:
37086253
2021-01-16
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

最近寒いので手袋も防寒のものが欲しくて購入しました。物流倉庫の作業ですが、どちらかというとフォークリフトの作業が多く、あとは細かい手仕事が多いので、ちょっと作業にマッチしない感じです。同社のライトグリップが今のところベストマッチですので、その防寒バージョンがあれば購入したいです。

対象商品:
37086271
2021-02-05
用途:
倉庫作業

普通のショーワグリップ(M)より若干大きめです。
インナーにスムス手袋すると良い感じになり、冷たさも全く感じません。
冬場はこれにしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37086235
2021-02-06
用途:
タイヤチェーンの脱着

金属チェーンの脱着作業に使用しました。
指先のグリップ感が良く作業性が良かった。
指長さサイズを参考にLLを購入しましたが、次はLサイズにします。

対象商品:
37086253
2021-01-15
用途:
コンテナ仕分け
製造業

抜群のグリップですべりません。手に汗をかいてしばらくしてから着けても冷たくないです。ただサイズが少し大きいです。

対象商品:
37086271
2021-02-27
用途:
配送作業時

とても暖かく冬の時期に毎回この手袋はとても重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする