No452フリースグリップ

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37086253 品番No.452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れた軽防寒手袋で、フリースタッチの裏起毛タイプです。
耐久性や柔軟性に優れた天然ゴムを手のひらにディッピングし、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、柔らかく手にフィットするため作業性に優れています。

用途
運送、物流業
冷凍室での作業。
冬場の屋外作業。
清掃、サービス業
土木、建築業
サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 材質(手袋)綿15%・アクリル65%・ポリエステル15%・その他5% 材質(すべり止め)天然ゴム トラスコ品番356-3227 厚さ(mm)約4 グレー 質量(g)106 入数(双)1 機能軽防寒・通気性・耐久性 ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37086253
2022-04-01
用途:
寒い日の朝
その他業種

今までの冬用よりグリップも良いし何より温いのが最高

対象商品:
37086235
2021-11-02
用途:
校内清掃作業
教育・研究機関

樹木が非常に多いので枯れ葉をブロワーにて集めて袋に詰める作業用として購入いたしました。グリップ部分は、ゴムですので滑り止めは、よく効きますし手袋の中は、フリースタッチの起毛ですので真冬でも暖かいと思います。若干大きめですが、満足しております。

対象商品:
37086253
2021-06-26
用途:
運送業
医療・福祉・介護関連業

したばきの手袋をして使用しております。思ったよりも蒸れずに快適です。

対象商品:
37086253
2021-01-16
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

最近寒いので手袋も防寒のものが欲しくて購入しました。物流倉庫の作業ですが、どちらかというとフォークリフトの作業が多く、あとは細かい手仕事が多いので、ちょっと作業にマッチしない感じです。同社のライトグリップが今のところベストマッチですので、その防寒バージョンがあれば購入したいです。

対象商品:
37086271
2021-02-05
用途:
倉庫作業

普通のショーワグリップ(M)より若干大きめです。
インナーにスムス手袋すると良い感じになり、冷たさも全く感じません。
冬場はこれにしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37086235
2021-02-06
用途:
タイヤチェーンの脱着

金属チェーンの脱着作業に使用しました。
指先のグリップ感が良く作業性が良かった。
指長さサイズを参考にLLを購入しましたが、次はLサイズにします。

対象商品:
37086253
2021-01-15
用途:
コンテナ仕分け
製造業

抜群のグリップですべりません。手に汗をかいてしばらくしてから着けても冷たくないです。ただサイズが少し大きいです。

対象商品:
37086271
2021-02-27
用途:
配送作業時

とても暖かく冬の時期に毎回この手袋はとても重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする