曜日別特売
NB0001PPS1C-10EA 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 37086323

水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)1
内容量1枚注文コード37086323品番NB0001PPS1C-10EA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)1最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457質量(g)200適合EV-S400Nトラスコ品番353-6866材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37086323
2019-10-03
用途: 川の水の濾過 養鶏用
農・林・水産業

プレフィルターとして購入。一見きれいな水でも、どんどん汚れを取っています。流量、流速などシチュエーションにあわせて工夫すれば、効果的な濾過が可能。

対象商品 : 37086323
2019-10-28
用途: 農業用地下水のフュルター処理として使用
Tasaki Tasty Farm農・林・水産業

屋外で使用していますが、劣化せず素材もしっかりしていて、フュルター処理として満足しています。

対象商品 : 37086305
2017-03-14
用途: 砥石の水研削

砥石の水研削フィルターとして使ってみました。砥石屑をしっかりキャッチしているようです。これの小型版があれば尚よいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37086323
2016-06-02
用途: 浄水
有限会社サイバープロサービス業

再利用可能ということで購入しましたが、袋のつなぎ目のゴミが取り除き難く改善が求められる

対象商品 : 37086287
2017-02-02
用途: 水のろ過

手頃な値段で良いと思います。思ったよりも目詰まりしませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする