NB0001PPS2C-10EA 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 37086463

水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)1
内容量1枚注文コード37086463品番NB0001PPS2C-10EA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)1外径D×長さL(mm)178×813質量(g)300適合EV-S800Nトラスコ品番353-6874材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37086445
2021-02-24
用途: タンクに海水を貯めるときの濾過装置として
有限会社礒永水産農・林・水産業

海水の濾過に使用しています。使い勝手がよく重宝しています。

対象商品 : 37086445
2018-11-03
用途: 農業用用水の流入口用
農・林・水産業

農業用用水の流入口に付けて、アオミドロの流入を防ぐ用途で1シーズン使ってみました。不織布のようなフィルターなので、流量の多い用途には向かないかもしれません。この効果かなのかわかりませんが、設置した田んぼにはアオミドロの発生がありませんでした。

対象商品 : 37086533
2017-05-05
用途: 野菜に冠水
十亀農園農・林・水産業

とても良い 灌水チューブの穴が小さいですが詰まらずに水が出ますとても助かります。

対象商品 : 37086551
2017-09-07
用途: 葉面散布剤(液肥)製造
キッコーマンバイオケミファ株式会社製造業

今まで使用していたものより値段が安く、ろ過精度の変わりなく良かった。

対象商品 : 37086497
2013-06-04
用途: 池の自作ろ過装置のろ過材として使用

池の自作ろ過装置のろ過材として使用しています。約一年使い続け、高圧洗浄機で何度洗っても破れませんでした(若干の変形有り)。かなり丈夫です。夏場など放置すればすぐプランクトンで緑色になる池もおかげで透明(その代り夏場は詰まるのも早い)
破れるより先に洗っても透水性が悪くなり交換する感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする