G-410 散水チューブ タカギ 37087233 G-410 散水チューブ タカギ 37087233

散水チューブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37087233 品番 G-410
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)10 仕様ねじ式 トラスコ品番320-3930 質量(g)600 散水範囲(m)1〜3
注意
※ホースとの接続にはコネクタ(別売)が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
庭の灌水用に使用しています。
有限会社 谷上不動産 様 (不動産業)

何度も使っているので、信頼しています。
ただ、井戸水を使っているのでホース内に苔が生えるのが
難点です。

対象商品:
37087233
2021-06-30
用途:
庭の水やり
不動産業

水の出方等概ね良好ですがもう少し長いものがあれば尚良し

1人が参考にしています
対象商品:
37087233
2020-05-22
用途:
庭の散水に使用しています 。
上村工産株式会社 様 (製造業)

庭の散水に使用しています 。昨年買ったのより水の出方がいいです 
お勧めします。

対象商品:
37087233
2020-08-03
用途:
屋上散水
株式会社八新 様

これまでにも使用したのですが、1〜2年で部分的に穴が拡大してしまい、ミストではなくなってしまいます。耐久性がもっとあればより良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37087233
2019-06-02
用途:
庭木の水やり用に購入しました。
卸売・小売業

以前使用していたものが古くなって買い替えました。
ちょうどまんべんなく水撒きができ、何よりも水やりの手間が省けて、とても重宝しています。

対象商品:
37087233
2018-08-23
用途:
庭の水撒きと玄関の打ち水。もしかして融雪も。
その他業種

便利です。耐久性もかなりあります。水がかかって欲しくない植物の場合は、裏返しにしています。ソーカーホースよりも自由に曲げられ、置き方が自由自在に変えられて使用しやすい。裏側に線でも付いていれば、表との区別がすぐにできて便利。不満な点は取り付けにコネクターが必要。買い足さなくてはならないので面倒。タカギの製品は耐久性は素晴らしいと思っています。水漏れもほとんど起こりません。
この散水チューブは冬の融雪のためには使用したことがありませんが、今度、使用してみようと思い余分に買い足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37087233
2018-04-25
用途:
防虫作業
製造業

タカラダニの防虫用に購入しました。リピート購入しました。

対象商品:
37087233
2017-06-23
用途:
芝生の散水用
学校法人渡辺学園 様 (教育・研究機関)

芝生の散水用に購入しました。少しの水量でも水が霧状に細かな穴から放出されて、効率よく散水でき助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする