曜日別特売
G-405 散水チューブ タカギ 37087251

散水チューブ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1巻注文コード37087251品番G-405
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)5仕様ねじ式トラスコ品番320-3921質量(g)329散水範囲(m)1~3
注意
※ホースとの接続にはコネクタ(別売)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 庭の灌水用に使用しています。
有限会社 谷上不動産不動産業

何度も使っているので、信頼しています。
ただ、井戸水を使っているのでホース内に苔が生えるのが
難点です。

対象商品 : 37087233
2021-06-30
用途: 庭の水やり
不動産業

水の出方等概ね良好ですがもう少し長いものがあれば尚良し

1が参考にしています
対象商品 : 37087233
2020-05-22
用途: 庭の散水に使用しています 。
上村工産株式会社製造業

庭の散水に使用しています 。昨年買ったのより水の出方がいいです 
お勧めします。

対象商品 : 37087233
2020-08-03
用途: 屋上散水
株式会社八新

これまでにも使用したのですが、1~2年で部分的に穴が拡大してしまい、ミストではなくなってしまいます。耐久性がもっとあればより良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37087233
2019-06-02
用途: 庭木の水やり用に購入しました。
卸売・小売業

以前使用していたものが古くなって買い替えました。
ちょうどまんべんなく水撒きができ、何よりも水やりの手間が省けて、とても重宝しています。

対象商品 : 37087233
2018-08-23
用途: 庭の水撒きと玄関の打ち水。もしかして融雪も。
その他業種

便利です。耐久性もかなりあります。水がかかって欲しくない植物の場合は、裏返しにしています。ソーカーホースよりも自由に曲げられ、置き方が自由自在に変えられて使用しやすい。裏側に線でも付いていれば、表との区別がすぐにできて便利。不満な点は取り付けにコネクターが必要。買い足さなくてはならないので面倒。タカギの製品は耐久性は素晴らしいと思っています。水漏れもほとんど起こりません。
この散水チューブは冬の融雪のためには使用したことがありませんが、今度、使用してみようと思い余分に買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37087233
2018-04-25
用途: 防虫作業
製造業

タカラダニの防虫用に購入しました。リピート購入しました。

対象商品 : 37087233
2017-06-23
用途: 芝生の散水用
学校法人渡辺学園教育・研究機関

芝生の散水用に購入しました。少しの水量でも水が霧状に細かな穴から放出されて、効率よく散水でき助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする