ニトリル背抜き手袋 ハイクロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37087601 品番 27-607-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。
重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。
アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。
PVCよりも強度と柔軟性に優れています。
グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。
コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。
シリコンは使用していません。

用途
金属板と金属パネルの取り扱い
金属加工および組立作業
プレス射出成形
サイズLL 全長(cm)24.6〜27.2 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 材質綿100% ネイビー 材質(すべり止め)ニトリルゴム 機能耐摩耗性 入数(双)1 トラスコ品番320-5771 厚さ(mm)1.57 質量(g)128 コーティングニトリルゴム 耐切創性EUカットレベル2 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格安全保護具規格(EN388)
関連資料:(0.12MB)(0.4MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする