※着用例

11-500-9 耐切創手袋 ハイフレックスCR アンセル 37088091 11-500-9 耐切創手袋 ハイフレックスCR アンセル 37088091

耐切創手袋 ハイフレックスCR

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37088091 品番11-500-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富み、耐切創性に優れた素肌感覚の安全手袋です。
ケブラー繊維の採用により安全性が向上しています。
油付着した部品の取扱いにも、強力なグリップ力を発揮します。

用途
自動車製造・二輪車の組立工程。
プラスチックの射出成形。
鋭利な部品の取扱い、薄型鋼板の取扱い、プラスチック成形品の取り扱いなど。
サイズL 全長(cm)24.8 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18.6 ゲージ数15 耐切創性2 機能耐切創 入数(双)1 トラスコ品番294-7803 厚さ(mm)0.93 質量(g)47 規格EU 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム(砂地加工) 材質(手袋)ケブラー 材質(繊維部)ケブラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37088091 11-500-9 71226506 11-550-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 1双 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37088091
2020-11-02
用途:
スリーブ固定、搬入
株式会社第一サービスソリューションズ 様 (建設業・工事業)

現場作業で常時必要だったので、購入しました。
着けた感じは丁度よくフィットしました。

対象商品:
37088091
2015-12-15
用途:
薄板やガラス取扱作業
農・林・水産業

厚みがあるので安心感があります。

対象商品:
37088091
2018-07-26
用途:
作業時の手の保護

初めは軟くてフィットしてましたが、使ううちにゴムが固くなり、剥がれ落ちるようになりました。これじゃだめですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
37088152
2015-06-17
用途:
精密切削作業

グローブは小さめを購入してましたが思ったよりサイズがタイトだった、
使用して1週間もたっていないが表面のゴムがところどころ剥げてきている
これは、サイズが小さめなのが原因かもしれない

対象商品:
37088091
2015-02-12
用途:
工場内の作業時に使用しています。

手にフィットしてしかも手も使いやすく、良かったようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする