ニップル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37088441 品番 N-3M-3M
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)31 二面幅H(mm)19 質量(g)37 シールねじシール付 トラスコ品番313-8259 接続ねじ3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37088423
2024-02-23
用途:
エア設備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアフィルターを直列ダブル接続するために使いました。ホームセンターだと高くて躊躇してしまいました。

対象商品:
37088423
2023-08-13
用途:
コンプレッサーからカプラーの間のエアー漏れ修理。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前より気になっていたエアー漏れに我慢できずバラしたらカプラーの下に付く継手ニップルからの漏れでした。これは真鍮で出来ている強そうでシールも巻いている、このニップルに交換しました。念のためシールを3回巻いて取り付けるとエア漏れも一発で解消しました。
ネジのトルクを掛ける感じも分かり易く凄く良かったので次回からリピします。

スプレーガンの修理にも使え用途は多岐に渡ると思います。

対象商品:
37088423
2021-02-24
用途:
ホビー作成の部品に使用しました。
株式会社 IKKO 様 (サービス業)

商品は写真通りで大変満足しました、また必要な時は必ず再購入をさせて戴きます。

対象商品:
37088423
2020-08-16
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

真鍮製で錆びる事が無いので、耐用年数に期待して購入しました。仕上げ精度も十分です。

対象商品:
37088423
2019-05-03
用途:
エアー配管
建設業・工事業

コンプレッサー とミストセパレータを接続に使用。
シールも最初から巻いてあるため手間が省けました。

1人が参考にしています
対象商品:
37088423
2018-08-13
用途:
接続
サービス業

初めからテープが巻いてあるのと、質感も良くてねじ込む時にも安心感があります。

対象商品:
37088423
2018-04-26
用途:
エアーコンプレッサーのエアーフイルター接続に
その他業種

エアーコンプレッサーのエアーフイルター接続に使用、問題なく取り付けできました、又初めからシールテープが巻いてあり便利でした。

対象商品:
37088423
2018-12-17
用途:
コンプレーサー吐出側の2次圧力を調整した
教育・研究機関

コンプレーサー吐出側の2次圧力を調整する作業で、ドライヤーとレジュレータとを締結した

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする