ホースニップル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37089324 品番 H5-2M
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。

接続口径dR1/4 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ内径(Φmm)5.0 質量(g)27.1 仕様シール加工(Rねじ部) トラスコ品番313-8097 形状ホースニップル 管接続口径R1/4 ねじの種類R 使用圧力1MPa 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

エアー漏れがなく確りホースを接続できる商品で気に入っています。

対象商品:
37089324
2023-05-23
用途:
エアーホース用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に小さ目の造りで無駄が無くシールテープも巻かれているので使い易い。

対象商品:
37089263
2019-12-21
用途:
エアーコンプレッサー 本体〜圧力スイッチ間ホース交換
NEPO 様 (建設業・工事業)

特別問題無し、スムースに作業終了
これからホース同士を接続するジョイントを
購入予定

1人が参考にしています
対象商品:
37089306
2018-06-20
用途:
パンク修理
サービス業

タイヤゲージのホースのゴムの耐久性が弱いので、ポリウレタン樹脂で自家製を作成する部品として購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37089403
2017-02-20
用途:
エアホースの補修

八興のウレタンホースジョイントが8.5×12.5用が無いので
コレと近畿製作所ウレタンホースジョイントでジョイントを制作
やや高い買い物になってしまうが、無いモノは工夫で勝負、
元々8.5×12.5用は選択肢が少なく、破れた時の補修に困る。
高価なホースだけに、出来ればスマートに補修して使いたい。
こう言う製品があるとありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37089367
2015-04-07
用途:
ウレタンホースのエアフィルタ接続用

仕上がり全長が短いので、狭いところでエアホースを配管するのに便利

対象商品:
37089324
2016-06-17
用途:
エアーホースの接続

ホースバンド不要で、原価低減にもなります。
ホースバンドで締めるよりもホースが破損しにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
37089385
2016-01-12
用途:
サンドブラスト

他の商品と遜色なく使いやすいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする