H6.5-2M ホースニップル 千代田通商 37089367

ホースニップル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
管接続口径R1/4
接続口径dR1/4
内容量1個注文コード37089367品番H6.5-2M
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。

接続口径dR1/4適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5質量(g)37.8仕様シール加工(Rねじ部)トラスコ品番326-9612形状ホースニップル管接続口径R1/4ねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

エアー漏れがなく確りホースを接続できる商品で気に入っています。

対象商品 : 37089324
2023-05-23
用途: エアーホース用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に小さ目の造りで無駄が無くシールテープも巻かれているので使い易い。

対象商品 : 37089263
2019-12-21
用途: エアーコンプレッサー 本体~圧力スイッチ間ホース交換
NEPO建設業・工事業

特別問題無し、スムースに作業終了
これからホース同士を接続するジョイントを
購入予定

1が参考にしています
対象商品 : 37089306
2018-06-20
用途: パンク修理
サービス業

タイヤゲージのホースのゴムの耐久性が弱いので、ポリウレタン樹脂で自家製を作成する部品として購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37089403
2017-02-20
用途: エアホースの補修

八興のウレタンホースジョイントが8.5×12.5用が無いので
コレと近畿製作所ウレタンホースジョイントでジョイントを制作
やや高い買い物になってしまうが、無いモノは工夫で勝負、
元々8.5×12.5用は選択肢が少なく、破れた時の補修に困る。
高価なホースだけに、出来ればスマートに補修して使いたい。
こう言う製品があるとありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37089367
2015-04-07
用途: ウレタンホースのエアフィルタ接続用

仕上がり全長が短いので、狭いところでエアホースを配管するのに便利

対象商品 : 37089324
2016-06-17
用途: エアーホースの接続

ホースバンド不要で、原価低減にもなります。
ホースバンドで締めるよりもホースが破損しにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 37089385
2016-01-12
用途: サンドブラスト

他の商品と遜色なく使いやすいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする