異径ニップル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37091485 品番 D-3M-4M
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)35 二面幅H(mm)23 質量(g)56.6 シールねじシール付 トラスコ品番313-8216 接続ねじ1/2X3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
フィルターレギュレーターとカップラーの接続
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

フィルターレギュレーターとカップラーの接続する際に、どうしてもサイズが合わなかったときには、助かりました。エアー漏れのテープを巻く手間もなく仕事が早く出来ました。

対象商品:
37091485
2020-04-30
用途:
趣味でコンプレッサーに使用
製造業

耐圧力がコンプレッサー使用に問題ないので選びました。
色物なので、ネジがカジる心配が無かったです。
シールが処理されているのが良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37091424
2018-01-20
用途:
真空配管

必要なサイズがすぐ手に入るのはありがたいです、価格も安く、シール材が塗布されていて手間も無いです。

対象商品:
37091485
2015-08-24
用途:
現場の高圧洗浄機用

中々近所では希望の異径ニップルを購入することは難しいですが一発で希望サイズの物をリーズナブルで購入でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする