ビニトップ薄手

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37092316 品番 No.130
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません
フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています
裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。
ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。
油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。
裾だけ厚めにしているのではめやすいです。

サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)- 手のひらまわり(cm)20 材質塩化ビニール グリーン 厚さ(mm)約0.3 入数(双)1 機能耐油・耐洗剤 用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など TGK品番0404-87-09-80 トラスコ品番354-7655 質量(g)51
注意
※10双パック品はすべり止め加工されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
工作機械への製品の取付・取外し
株式会社新和製作所 様 (製造業)

様々なビニール手袋を使ってみましたが、手先への密着性・耐久性・手袋の着脱の容易性でビニトップ薄手を好んで使用してます。弱点は他の製品より切れやすいかなと感じています。ただ総合的に行き着いた手袋がビニトップ薄手になりました。今は工場に常備して使用しています。

対象商品:
06109957
2022-09-07
用途:
全工程
株式会社OPC 様

どの部署もこれを使用しています。薄すぎず、耐久性にも優れていて何年もリピートしています。毎度、MとLをそれぞれ200双ずつ購入するので、手袋の割引デーは特に助かります。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
06109957
2022-05-18
用途:
機械作業時
有限会社小沢製作所 様 (製造業)

コスト面と品質ともに高水準です。弊社では何年もの間ずっとリピートです。

対象商品:
37093226
2022-05-14
用途:
部品加工
製造業

検品作業をしてます。薄すぎず、厚すぎず丁度良いです。
加工作業中、切れることもないので助かります。

対象商品:
37093183
2021-03-24
用途:
よごれ物をふくとき
製造業

手にほどよくフィットして、大変使いやすいです。価格も手ごろでよかったです。

対象商品:
06109957
2020-12-16
用途:
給排水設備メンテナンス作業
ロート・ルーターサービス株式会社 城南 様 (建設業・工事業)

手にしっくりきて作業しやすいです。古いパッキン等のゴム汚れや汚水等の汚れにも安心

対象商品:
06109941
2020-05-16
用途:
洗い物の時に使用
馬場耳鼻咽喉科 様 (医療・福祉・介護関連業)

肌荒れし難く、使いやすい。手先の感覚もよく、薄さも丁度良い。

対象商品:
06109957
2020-08-10
用途:
洗い物
不動産業

初めは、臭いが気になりますが、数日で感じなくなります。この価格でこの厚さは、嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする