No.132 塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ) 37093165

※着用例

No.132 塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ) 37093165
No.132 塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ) 37093165
No.132 塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ) 37093165
No.132 塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ) 37093165

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズS
バイオレット
内容量1袋(10双)注文コード37093165品番No.132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。
抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。
すべり止め付

用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業サイズS全長(cm)32中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤(繊維部)レーヨン、綿バイオレット厚さ(mm)約0.6入数(双)10機能抗菌防臭・防水トラスコ品番356-3138質量(g)90材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06109966
2024-08-26
用途: 会社の炊事・雑用

生地が丈夫です。さすがに数年使い続けると中が白いので汚れが目立ち、交換目安になります。
中が微起毛になっているので、汗をかいても脱着がしやすい。

対象商品 : 33120376
2024-11-09
用途: トイレ掃除
S&Mクリーンサポートサービス業

厚手ですが作業はしやすく、手袋を脱ぐ時も外しやすい

対象商品 : 39574866
2022-10-01
用途: 芋の選果
サービス業

芋の選果時に刃物を使って選果しています。 中厚の手袋だとちょっと刃先が触れただけで穴が開いてしまいますが、この厚手分は厚いぶんだけ穴が開きにくくて助かります。 中厚は取り扱っているホームセンターとかは多いのですが、厚手は取扱店舗が少ないためモノタローの購入で助かっています。

対象商品 : 08441465
2023-03-01
用途: 洗い物に使用
製造業

メーカー物で、安心して使える。他の商品も使ったけれど、どうしてもこれになってしまいます。

対象商品 : 06109975
2021-02-03
用途: 機械の洗浄作業
製造業

リピートユーザーです。丈夫・長持ち・作業がしやすい・低価格です。

対象商品 : 37093122
2021-01-27
用途: 機械現場の作業用として使用している。
有限会社山口工業所製造業

安価な手袋で耐久性もよく、消耗品作業手袋として重宝しています。

対象商品 : 06109966
2020-09-24
用途: 洗い物するとき
卸売・小売業

一般的な厚手手袋ですが、他の商品と一緒に買うときについでに購入すると送料が無料になるので買っています。

対象商品 : 39574866
2020-02-29
用途: 薬品による酸化被膜の除去

指先だけが厚くなっているので、しなやかで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする