セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HIーTS継手 異型ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37093944
品番
HIS201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
トラスコ品番
254-2846
形状
ソケット
質量(g)
36
寸法L(mm)
71
呼び径
20×16
使用温度範囲
0〜40℃
寸法d(mm)
33
最高使用圧力(MPa)
0.98
最高使用圧力
0.98MPa
寸法D1(mm)
29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37093944
HIS201
34661042
HIR
HI径違いソケット
セキスイ
1個
¥
109
税込
¥
120
注文コードが変更になりました。