耳栓 イージーフィット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード37094915 品番312-1208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91

耳の穴が小さい方に。
ソフトな着け心地です。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/32.6/4.4
250/33.8/4.4
500/34.8/4.5
1000/34.2/4.3
2000/36.9/3.7
4000/44.1/5.1
8000/46.1/4.6
コードなし NRR値28 トラスコ品番344-7197 イエロー サイズフリー 質量(g)0.3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)0.15 ケースなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37094915 312-1208 52697488 1100 OHSP 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 1組(2個) 80 税込88 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37094915
2021-12-20
用途:
就寝用

このサイズが耳に負担が無くやわさも最適でした。リピート購入したい商品です。

対象商品:
37094915
2021-03-10
用途:
寝るときに付けてます
フルヤ歯科クリニック 様

柔らかさが丁度良く、耳にフィットします。
他のは少し硬かったです。

対象商品:
37094915
2019-09-02
用途:
就寝時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドより柔らかい。耳が痛くなりにくい。

対象商品:
37094915
2017-11-03
用途:
グラインダー使用時など

長時間の使用でも耳が痛くならない小さめのものを探していたので、ちょうどいい感じです。
遮音効果は低いですが、悪くはないと思います。

対象商品:
37094915
2018-01-13
用途:
普段使い

とても使いやすい商品です、なくなったら購入しています。

対象商品:
37094915
2016-04-18
用途:
職場(騒音あり)

遮音はそんなにいい方じゃないので、遮音重視だと、使用しない方がいい。ただ、騒音環境で人と会話するのに高い音だけカットできているような感じで、普通に会話できるのと、装着時の違和感も少ないのがいい。

対象商品:
37094915
2016-02-27
用途:
仕事

非常に評価が高いですが、密度がやや粗く、防音の効果はあまり感じませんでした。
防音という観点からは、他にもっと防音効果の高い耳せんがあります。
ただ、女性の耳にフィットする耳せんはこれくらいしかないようにも思いますので、
万人にフィットする耳せんということでは良いと思います。

対象商品:
37094915
2016-04-14
用途:
睡眠時使用
オールマリン 様

先が細くなっているので取り付けが楽で満足いく商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする