サーキットでレースメカが使用していたので買い求めました。
消音効果は抜群で使いやすいのですが、
耳栓の柄の部分が簡単に折れてしまいます。
スペアの耳栓の販売と柄の部分の改良を期待します。
購入して使用直後に軸がすぐに破損。交換後にさらに破損。まったく使い物にならない。交換用の耳栓部品が設定されていない。
価格が価格だけに何とかしてほしい。
ついに巡り会えた逸品、とは大げさかもしれません。
今までのセパレート製品は、耳の形が合わず(私は耳の穴が小さく、耳管の形状も多数派ではないらしい)
色々とサイズを変えても、徐々に耳栓が抜けるため、頻繁に入れな直しを強いられ、ストレス続きでした。
また抜けが嫌なあまり、強く差し込みすぎて外耳炎になったりと、ひとつも良い思い出がありません。
しかし、この商品は耳に掛けるだけで構造的に抜けることがなく、角度調整式なので
頭上、首の後ろ、あご下と、状況によって使い分けができ、もはや手放すことができません。
今までの苦労は何だったのだろう・・・
付け加えると、趣味でのサーフィン用耳栓としても最適です。
波に巻かれても容易には抜け落ちず、最悪外れてしまっても首に引っかかるので、流されることが
ありません。
この用途では、目立つ色なので艶消し黒に塗装して使用しています。
一見「高い」と思うかもしれませんが、セパレート型に不満がある方には、試してみる価値があるでしょう。
少なくとも私の場合、相当なコスパと共に、唯一無二の存在となっています。
数少ない不満としては、耳栓部の軸がすぐ折れてしまうこと。
交換用の耳栓部分が、別売りされていないこと。
この部分が改善されれば、パフォーマンスを標高に例えて表現すると
現 在 → 富士山
改善後 → チョモランマ といったところでしょう。
更にカラーバリエーションが増えれば、もはや電離層を超えることかと・・・
手が汚れていてもアーム部を持つことで容易に脱着でき、防音性は抜群です。
角度調節機能もあるので個々で邪魔にならない位置に調節可能。
スペアの耳栓も付いているので、長期間清潔に使用できると思います。
費用対効果は大きいのでは?
使用感は抜群です。詰めるタイプの耳栓だと手が汚れていたり、
ちょっと外して元に戻すのが面倒ですが
プラスチックのバンドがあるので装着簡単、汚れた手でも気になりません。
着脱のしやすさは満足ですがイヤープラグをバンドに挿入する樹脂の強度が弱すぎるため雑に扱うと折れてしまい、バンドに取り付けての使用が不可能になります。こんなに強度がないのならスペアも取り扱うべきではないでしょうか。