曜日別特売

75Ω同軸テストリード(圧着式)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本仕様BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付注文コード37096053品番CCA-9-050A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

用途
映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利
仕様BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付トラスコ品番328-1451質量(g)247.83定格AC500V全長(m)5.0耐電圧AC1500V(1分間)ケーブル3C-2V 75Ω絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37096053CCA-9-050A37578037CCA-9-050ACCA-9-050A 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 3757803775Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37095992
2019-02-07
用途: 録画装置とディスプレイの接続
株式会社吉田製作所

ディスクトップパソコンの様に機械とディスプレイを並べて置く程度なら十分な長さです。
映像は綺麗に映っています。

対象商品 : 37578037
2018-11-26
用途: 防犯カメラの設置
教育・研究機関

防犯カメラの取り付け位置の調整に使いました、天井取付の為5mにしましたが作業しやすく良かった。今の防犯カメラはWi-Fi経由が多い為か短い物ばかりでだったので5mが有って助かりました。

対象商品 : 37095992
2015-12-27
用途: 監視カメラ設置工事

監視カメラ設置工事で使用しました。
圧着や半田作業が省かれるので作業が楽にできました。
もう少し価格を抑えていただければうれしいですが、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする