CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096297

※着用例

CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096297
CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096297
CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096297

塗装用クリーンスーツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード37096297品番CK1040-2
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。

用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。ブルーサイズS仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当トラスコ品番354-4109材質ポリエステル質量(g)380着丈(cm)157~164適応胸囲(cm)82~90
注意
※クリーンパックではありません。
※キャップ・手袋・シューズは別売です。
※有機溶剤の塗装には使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37096272
2018-02-06
用途: クリーンルームでの作業時
製造業

着脱は簡単に行えて、楽です。ひっかかったり、破れたりするような場面はありません。
ただし、想定よりサイズが小さめでパツパツです。1サイズ上を推奨します。
腰部にウエストを締めるゴムがあるので、少し布地が余っても調整できます。

1が参考にしています
対象商品 : 37096211
2016-04-26
用途: 有機溶剤スプレー塗装

塗装用スーツと記載してあったので購入しましたが、有機溶剤スプレーガン塗装作業には、不向きでわないでしょうか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、
有機溶剤の塗装には使用不可とのことです。
担当部署に申し伝え、注意書きに追記させて頂きます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする