アルファテックエプロン 56-800

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37096403 品番 56-800-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

JIS T 8116適合品です。
軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。
ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。
オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。
繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。

ホワイト サイズL 用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。 トラスコ品番294-8532 種別エプロン 材質ポリウレタン(エンデュロ2000(TM)) 厚さ(mm)0.197 質量(g)275 幅(cm)87 着丈(cm)127 機能耐油・防水性 アズワン品番1-2636-02 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも長(cm)85
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.22MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:372

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする