OTTBB1 ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 塩ビ製 37096464

OTTBB1 ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 37096464 OTTBB1 ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 37096464

ワンタッチエプロンB型

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード37096464 品番OTTBB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。

用途
水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質塩化ビニール ブルー 幅(cm)96 着丈(cm)113 トラスコ品番353-7757 種別エプロン 質量(g)545

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37096464 OTTBB1 22348867 OTTBB1 ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック) ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099221
2025-12-06
用途:
冬野菜の水洗い時
有限会社東光商事 様 (農・林・水産業)

本当にワンタッチで脱着できて作業性がとても上がった。

対象商品:
37099221
2025-11-05
用途:
厨房 洗い場
その他業種

簡単に脱着出来て 軽くて 使い易く 足元迄 丈が有るので 服が濡れないので 便利です

対象商品:
37099203
2024-04-23
用途:
野良作業

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品:
37099221
2023-01-12
用途:
水産加工
製造業

水産加工業の現場作業用に何度もリピートしています。他商品に比べ、比較的丈夫で使いやすい商品です。

対象商品:
37099221
2021-08-12
用途:
石材手磨き時に着用
叶石材株式会社 様

過去エプロン(前掛け)の色は全て、ネイビーブルーだったのだが在庫がないそうで、白にした。周囲が明るい感じがする。作業者の抵抗も無かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37099221
2021-03-02
用途:
農作業
農・林・水産業

モノタロウブランドの商品も試しましたが直ぐ穴が空きましたがこのブランド商品はとても丈夫で満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37099221
2020-10-28
用途:
調理、水仕事
飲食業

とにかくパッと着けれて作業がしやすいです!
抜群の商品です!

対象商品:
37096464
2019-07-20
用途:
草刈り機用リボンを使用した草刈り作業
その他業種

今まで使用していたエプロンより軽量で、胸当て部分の面積が広く作業服の汚れが、まったく違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする