※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100]
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
37096561
品番
BSC-12001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工繊維を使用しています。
仕様
クリーンパック仕様
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フロントファスナー
男女共用
色
ホワイト
サイズ
L
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番
325-4747
材質
ポリエステル
質量(g)
320
着丈(cm)
154
素材
ポリエステル100%
適応胸囲(cm)
120
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。