※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
37096604
品番
BSC-12001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
仕様
クリーンパック仕様
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フロントファスナー
男女共用
色
ホワイト
サイズ
M
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番
325-4763
材質
ポリエステル
質量(g)
300
着丈(cm)
146
素材
ポリエステル100%
適応胸囲(cm)
116
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。