※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンキャップ
キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
37096701
品番
BSC-70002-W-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番
303-4968
材質
ポリエステル
質量(g)
60
注意
※ウェア別売です。