東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37096726
品番
FD911C-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウェアとブーツを分けて収納できます。
グレー、ネイビーのツートンカラー。
色
グレー/ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×360
材質
ポリエステル
質量(g)
90
用途
クリーンルーム内作業。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
331-3361
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×360
注意
※クリーンパックではありません。