日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37097234
品番
SCL12-22
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×200
トラスコ品番
730-2291
材質
ステンレス
質量(kg)
2.7
深さ(mm)
120
取付寸法(mm)
(基盤)150×150
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(基板)
鉄
寸法縦(mm)
200
寸法横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。