ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37097322 品番 SCL16-22
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×200 トラスコ品番730-2339 材質ステンレス 質量(kg)3 深さ(mm)160 取付寸法(mm)(基盤)150×150 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 材質(基板) 寸法縦(mm)200 寸法横(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする