ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
バッグ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37098433
品番
BSC-83001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
色
ホワイト
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 YKK製ファスナーを使用
トラスコ品番
303-4976
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
345×240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×100×240
マチ(mm)
100
注意
※クリーンパックではありません。