※着用例

BSC-11001 フード付カバーオール ブラストン 37098643 BSC-11001 フード付カバーオール ブラストン 37098643

フード付カバーオール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 37098643 品番 BSC-11001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

超導電性加工繊維を使用しています。

ホワイト サイズL 用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用 トラスコ品番325-4691 材質ポリエステル 質量(g)360 着丈(cm)154 適応胸囲(cm)120
注意
※マスク・手袋・シューズ別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49053837
2021-03-15
用途:
装置のメンテナンス

半導体製造工程のIMPLA工程で使用しましたが、特に問題なく使えました。作業性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする