600V-FEP-0.5SQ-BK-10M フッソ樹脂絶縁電線 日星電気 37098731 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M フッソ樹脂絶縁電線 日星電気 37098731 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M フッソ樹脂絶縁電線 日星電気 37098731 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M フッソ樹脂絶縁電線 日星電気 37098731 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M フッソ樹脂絶縁電線 日星電気 37098731 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M フッソ樹脂絶縁電線 日星電気 37098731

フッソ樹脂絶縁電線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 37098731 品番 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 用途電気機器内の配線用に。 トラスコ品番332-5822 使用温度範囲(℃)-60〜200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37098731
2022-02-22
用途:
組立作業
製造業

他で取扱いが無く、助かっています。これからも定期的に購入すると思うので、取扱いをお願い致します。

対象商品:
37098792
2021-10-11
用途:
試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする