電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37098817 品番 TF-100DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 質量(kg)8.2 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格125V-12A 用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 トラスコ品番292-5141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする